DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63725017
品番
DDL-4485YW
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
埋込穴(Φmm)
55
径(Φmm)
66
色温度(K)
2800
演色指数(Ra)
74
消費電力(W)
0.5
容量(VA)
0.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
12
材質
枠:鋼板 白塗装
配光角度(°)
配光角:70
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
80
光源色
電球色
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5〜25
色(本体)
白
光束(Lm)
6
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可