ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 温白色/がんばる価格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63725078 品番DDL-5104AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 色(本体) 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 埋込穴(Φmm)100 径(Φmm)111 埋め込み深さ(mm)78 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)640 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63725078 DDL-5104AB 57298057 DDL-6134AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする