DDL-5109AW ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機) AC100V Ra83 63725437

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63725437 品番DDL-5109AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 付属品拡散パネル付 仕様白コーン 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)77 光源寿命光源寿命60,000時間 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色温白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)760 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする