ダウンライト/非調光丸タイプSB形/Φ100 電球色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63725918 品番DDL-8787YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様黒コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)78 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)400 配光角度(°)配光角:40 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする