DDL-5103AB ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機) AC100V Ra83 63726268

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63726268 品番DDL-5103AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)75.7 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.6 ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)78 光源寿命光源寿命60,000時間 容量(VA)12 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)500 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯80W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする