ときめき/ダウンライト/ユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63726408 品番DDL-5242YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

埋込穴(Φmm)75 径(Φmm)87 埋め込み深さ(mm)100 色温度(K)2700 消費電力(W)5.8 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)41.3 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工) 配光角度(°)配光角:20 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、首振片側30°回転350°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)240 演色指数(Ra)96 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする