埋込穴(Φmm)75
径(Φmm)87
埋め込み深さ(mm)100
色温度(K)3500
消費電力(W)5.8
容量(VA)7
エネルギー消費効率(Lm/W)48.2
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)
配光角度(°)配光角:30
付属品拡散パネル付
仕様白コーン、首振片側30°回転350°、電源付(別置)
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)280
演色指数(Ra)96
調光率(%)1〜100
調光の可否可