ときめき/ダウンライト/ユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63726453 品番DDL-5245AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

埋込穴(Φmm)100 径(Φmm)112 埋め込み深さ(mm)80 色温度(K)3500 消費電力(W)8.5 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)47 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工) 配光角度(°)配光角:30 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、首振各30°・回転350°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)400 演色指数(Ra)96 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする