WNMG 06 04 12-MRR T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビック 63726795 WNMG 06 04 12-MRR T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビック 63726795

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63726795 品番WNMG 06 04 12-MRR
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

連続切削加工用の第一推奨材種です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
被削材M 切刃長さ(mm)5.3155 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 材種2015 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする