ファン/器具・灯具/DCモーターファン ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63726959 品番 DCH-41044Y
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2210 消費電力(W)18 容量(VA)34 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7 従来光源白熱灯60W×4灯相当 寸法(mm)径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 黒塗装/本体:プラスチック 白 スイッチリモコン・プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)、リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 適用畳数〜4.5畳 取付方式簡易取付式 仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする