調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3320
消費電力(W)27
容量(VA)51
電圧(V)AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)122.9
従来光源白熱灯60W×6灯相当
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 黒塗装/本体:プラスチック 黒
スイッチリモコン・プルレススイッチ付(6灯-3灯-3灯-0)、リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
適用畳数〜8畳
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可