DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ファン/器具・灯具/シーリングファンCH ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63727083
品番
DP-37974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
直径(Φmm)
515
高さ(mm)
155
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
27.6
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.1
容量(VA)
48
色(本体)
白
光束(Lm)
2760
LED寿命(時間)
40000
調光方式
本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
適用畳数
〜6畳
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
注意
※調光器併用不可
※必ずファン本体DP-38028Eと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727083
DP-37974
65940674
DP-37974
シーリングファン用灯具
DAIKO(大光電機)
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました