消費電力(W)15
容量(VA)15
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
従来光源明るさFL30W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785×40×75
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700/5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
光束(Lm)1210
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1〜100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可