調光の可否可
消費電力(W)5.8
容量(VA)7
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
従来光源白熱灯60W相当
色(本体)黒
材質本体:鋼板・鋼管 黒サテン塗装/灯具:アルミダイカスト 黒サテン塗装/灯具:アクリル 乳白(マット)
仕様上向付・下向付兼用、埋込必要深75mm
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×180×135
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
光源色電球色
光束(Lm)340
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴65×60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100