ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様上向付・下向付兼用、埋込必要深75mm 材質本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装/灯具:アルミダイカスト 白サテン塗装/灯具:アクリル 乳白(マット) 注文コード63727266 品番LZK-91672YWG
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)5.8 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)58.6 従来光源白熱灯60W相当 色(本体) 材質本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装/灯具:アルミダイカスト 白サテン塗装/灯具:アクリル 乳白(マット) 仕様上向付・下向付兼用、埋込必要深75mm 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×180×135 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 光束(Lm)340 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴65×60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする