調光の可否可
消費電力(W)5.8
容量(VA)7
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
従来光源白熱灯60W相当
色(本体)黒
材質本体:鋼板 黒サテン塗装/灯具:アルミダイカスト 黒サテン塗装/灯具:アクリル 乳白(マット)/飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ
仕様上向付・下向付兼用
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×180
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)340
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100