ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様上向付・下向付兼用 材質本体:鋼板・鋼管・真鍮 真鍮ブロンズメッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明(リブ入) 注文コード63727293 品番DBK-38528Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)4.5 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 従来光源白熱灯40W相当 色(本体)真鍮ブロンズ 材質本体:鋼板・鋼管・真鍮 真鍮ブロンズメッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明(リブ入) 仕様上向付・下向付兼用 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×150×175 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)140 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63727293 DBK-38528Y 81362866 DBK-41501YG ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする