ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様上向付・下向付兼用 材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明 注文コード63727318 品番LZK-91157YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は仕様・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)4.5 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)31.1 従来光源白熱灯40W相当 色(本体)クローム 材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明 仕様上向付・下向付兼用 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×185×135 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)140 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5・40720)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63727318 LZK-91157YT 81363286 DBK-41493YG ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする