調光の可否可
消費電力(W)4.5
容量(VA)9
エネルギー消費効率(Lm/W)24.4
従来光源白熱灯40W相当
色(本体)クローム
材質本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明(内面消し)
仕様上向付・下向付兼用
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×185×135
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)110
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100