DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727336
品番
DBK-38695YG
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×105×105
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
容量(VA)
16
色(本体)
白
光束(Lm)
710
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯120W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください