ブラケット/洋風 調光/可動タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63727345 品番 DBK-40554YG
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 透明(シボ加工) 色(本体) 仕様首振片側30°・回転350° 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.7 容量(VA)7 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする