材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 透明(シボ加工)
色(本体)黒
仕様首振片側30°・回転350°
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否