DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13.4
調光の可否
可
注文コード
63727363
品番
DBK-40553YG
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
13.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×115×150
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.5
容量(VA)
23
仕様
カバー化粧ネジ式
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
1080
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯200W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください