ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)3.7 調光の可否 注文コード63727379 品番DBK-37016G
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は消費電力・調光の可否など17種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)3.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×65×120 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 容量(VA)7 仕様カバー化粧ネジ式 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)290 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする