ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.1 調光の可否 注文コード63727458 品番DBK-39998YG
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は消費電力・調光の可否など17種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 消費電力(W)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×72 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 容量(VA)11 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ウォールナット色 光束(Lm)260 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする