DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.8
調光の可否
可
注文コード
63727485
品番
DBK-40953YG
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 透明(突板・メイプル)
消費電力(W)
5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×70
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.5
容量(VA)
7
仕様
カバー化粧ネジ式
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
305
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※自然素材ですので写真と多少異なることがあります。