DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.8
調光の可否
可
注文コード
63727503
品番
DBK-40955YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
消費電力・調光の可否
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 白・透明
消費電力(W)
5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×70
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.6
容量(VA)
7
仕様
カバー化粧ネジ式
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください