DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727519
品番
DBK-38467AG
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
色(本体)
乳白
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
光源色
温白色
仕様
カバー化粧ネジ式
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×130×85
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
容量(VA)
7
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください