ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード63727589 品番DBK-40801WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は光源色など10種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白 消費電力(W)17.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1190×27×80 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様縦長付・横長付兼用、上向付・下向付兼用、傾斜天井使用可能 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)110.8 容量(VA)18 色(本体) 光束(Lm)1940 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源明るさFL40W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
連結用パーツ別売(DP-40802)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする