DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.4
注文コード
63727668
品番
DBK-38911Y
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 白塗装
消費電力(W)
6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×90×180
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.4
容量(VA)
11
仕様
傾斜天井使用可能
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
最大積載荷重(kg)
積載荷重最大1.0
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。