DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.6
注文コード
63727686
品番
DBK-37828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 白塗装
消費電力(W)
5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×100×140
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.6
容量(VA)
10
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
240
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727686
DBK-37828
81362647
DBK-37828E
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)