ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.5 エネルギー消費効率(Lm/W)40 注文コード63727695 品番DBK-37830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は消費電力・エネルギー消費効率など12種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:鋼板 白塗装 消費電力(W)5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×160 エネルギー消費効率(Lm/W)40 容量(VA)10 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)220 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63727695 DBK-37830 81364580 DBK-37830E ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする