ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5.5 エネルギー消費効率(Lm/W)43.6 注文コード63727713 品番DBK-37834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は消費電力・エネルギー消費効率など12種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:木製 ダークブラウン塗装 消費電力(W)5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×115×155 エネルギー消費効率(Lm/W)43.6 容量(VA)10 タイプ上下面開放 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする