DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.2
注文コード
63727765
品番
DBK-39069Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
消費電力(W)
5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×115×155
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.2
容量(VA)
10
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
ホワイトアッシュ色
光束(Lm)
150
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727765
DBK-39069Y
12310840
DBK-39069YE
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)