DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727774
品番
DBK-37766
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
材質
カバー:ガラス 乳白消し
タイプ
上下面開放
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×120×125
光束(Lm)
410
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可