エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
材質カバー:ガラス 乳白消し/カバー:アクリル 乳白
タイプ上面カバー付(一部開放)・下面開放
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×120×175
光束(Lm)330
仕様LED交換可、上向付・下向付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否