DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
消費電力(W)
4.2
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63727817
品番
DBK-37778
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 白塗装
タイプ
上下面開放
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×110×160
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可