DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
6.5
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63727844
品番
DBK-40037W
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ
密閉型
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×130×140
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
容量(VA)
11
光束(Lm)
630
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可