DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63727853
品番
DBK-40037Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
光源色・消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ
密閉型
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
寸法(mm)
巾140 高130 出140
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.6
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
570
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727853
DBK-40037Y
65925633
DBK-40037Y
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。