材質本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキヘアライン/本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明
消費電力(W)4
ランプLED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)25
容量(VA)7
仕様上向付・下向付兼用
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×240×160
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)真鍮
光束(Lm)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否