DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4
注文コード
63727905
品番
DBK-41060Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ/カバー:ガラス/透明パーツ:アルミダイカスト ブロンズ風塗装
消費電力(W)
4
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
34
容量(VA)
7
仕様
カバー化粧ナット式、上向付・下向付兼用
寸法(mm)
巾150 高257 出221
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源寿命
40,000時間
色(本体)
真鍮
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
136
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63727905
DBK-41060Y
81363828
DBK-41505Y
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)