ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 注文コード63727914 品番DBK-40675Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装(消し)/カバー:ステンレス 白塗装(消し)/カバー:アルミダイカスト 白塗装 消費電力(W)4 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)30 容量(VA)7 仕様上向付・下向付兼用 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×285×155 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)120 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63727914 DBK-40675Y 81362839 DBK-41481Y ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする