材質本体:鋼板・鋼管 ホワイトブロンズメッキ(消し)/本体:アルミ ホワイトブロンズメッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部銀入合金)
消費電力(W)4
ランプLED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)40
容量(VA)7
電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×235×190
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)160
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否