ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 注文コード63727948 品番DBK-40680Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管 金色メッキ(消し)/本体:アルミ 金色メッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部金雲母) 消費電力(W)4 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)40 容量(VA)7 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×235×190 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)160 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする