DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
注文コード
63727957
品番
DBK-40901Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管 クロームメッキ/クリスタルカットガラス
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.4
容量(VA)
12
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×185×194
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クロームメッキ
光束(Lm)
210
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。