DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727975
品番
DBK-39945Y
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
カバー:ステンドグラス 透明・アンバー
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.9
容量(VA)
11
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×80
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
黒
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可