DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63728009
品番
LZK-91695YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:布 白
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
容量(VA)
7
仕様
LED交換可
タイプ
上下面開放
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×145
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可