ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 調光の可否非調光(非調光) 注文コード63728027 品番DBK-40342Y
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・調光の可否など41種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:アルミ 黒塗装(内面白塗装)/飾り:木製 ウォールナット色塗装/飾り:真鍮 真鍮ブロンズメッキ 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 容量(VA)7 仕様LED交換可、上向付・下向付兼用、首振壁向45°外向45° 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×165×215 ランプランプ付 器具・セットセット品 光源色電球色 光束(Lm)310 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする