DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
調光の可否
非調光
注文コード
63728063
品番
DBK-40817Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼棒 黒サテン塗装
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
容量(VA)
5
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×246×249
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
キャンドル色
色(本体)
黒
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯25W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63728063
DBK-40817Y
57291800
DBK-42472YG
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)