DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.4
調光の可否
非調光
注文コード
63728124
品番
DBK-40843Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管 黒塗装
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
容量(VA)
14
仕様
LED交換可、首振壁向90°
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×160×286
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
色(本体)
黒
光束(Lm)
595
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W×2灯相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可